AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38011443 品番 AN1-15R
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)18 歯幅E(mm)10 基準円直径C(Φmm)21.21 歯先円直径D(Φmm)23.21 穴径A(Φmm)6(H7) ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数15 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1 質量(kg)0.042 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)0.48[0.05]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする