KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011477
品番
AN1.5-10L
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
16
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
21.21
歯先円直径D(Φmm)
24.21
穴径A(Φmm)
8(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
10
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.046
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.08〜0.20
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)0.48[0.05]
CADデータダウンロード