KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011495
品番
AN1.5-13L
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
23
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
27.58
歯先円直径D(Φmm)
30.58
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
13
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.085
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)1.03[0.1]
CADデータダウンロード