KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011522
品番
AN2-10R
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
22
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
28.28
歯先円直径D(Φmm)
32.28
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
10
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.11
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)1.1[0.11]
CADデータダウンロード