AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38011531 品番 AN2-10L
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)22 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)28.28 歯先円直径D(Φmm)32.28 穴径A(Φmm)12(H7) ボス長F(mm)15 全長G(mm)35 モジュール2 歯数10 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1 質量(kg)0.11 ねじれ左方向 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)1.1[0.11]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする