KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
モジュール
2.5
ねじれ
左方向
注文コード
38011592
品番
AN2.5-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
26
歯幅E(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
35.36
歯先円直径D(Φmm)
40.36
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
38
モジュール
2.5
歯数
10
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.2
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.12〜0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)2.11[0.21]
CADデータダウンロード