AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 モジュール2.5 ねじれ右方向 注文コード38011626 品番AN2.5-15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,630
この商品は歯数・モジュール・ねじれなど34種類から選べます 他の種類を見る

料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)40 歯幅E(mm)22 基準円直径C(Φmm)53.03 歯先円直径D(Φmm)58.03 穴径A(Φmm)15(H7) ボス長F(mm)16 全長G(mm)38 モジュール2.5 歯数15 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1 質量(kg)0.47 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.14〜0.28 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)6.72[0.69]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする