AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 モジュール3 ねじれ左方向 注文コード38011653 品番AN3-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は歯数・モジュール・ねじれなど34種類から選べます 他の種類を見る

料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)34 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)42.43 歯先円直径D(Φmm)48.43 穴径A(Φmm)15(H7) ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール3 歯数10 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1 質量(kg)0.34 ねじれ左方向 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)3.56[0.36]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする