KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
モジュール
3
ねじれ
右方向
注文コード
38011687
品番
AN3-15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,810
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
63.64
歯先円直径D(Φmm)
69.64
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
15
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.77
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)11.3[1.15]
CADデータダウンロード