AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 モジュール4 ねじれ左方向 注文コード38011732 品番AN4-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,650
この商品は歯数・モジュール・ねじれなど34種類から選べます 他の種類を見る

料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)60 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)73.54 歯先円直径D(Φmm)81.54 穴径A(Φmm)20(H7) ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 モジュール4 歯数13 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1 質量(kg)1.28 ねじれ左方向 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)16.9[1.72]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする