PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38011994 品番PN2.5-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,940
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)60 歯幅E(mm)22 基準円直径C(Φmm)70.71 歯先円直径D(Φmm)75.71 穴径A(Φmm)12 ボス長F(mm)16 全長G(mm)38 モジュール2.5 歯数20 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質MC901 形状S1 質量(kg)0.15 ねじれ左方向 バックラッシ(mm)0.22〜0.38 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)9.07[0.92]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38011994 PN2.5-20L 07151742 PN2.5-20L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする