KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38012055
品番
PN3-15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,780
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
63.64
歯先円直径D(Φmm)
69.64
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
15
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
MC901
形状
S1
質量(kg)
0.12
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.30〜0.46
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)6.75[0.69]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38012055
PN3-15L
07151803
PN3-15L
PNネジ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。