KWGDL 複リードウォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012082 品番 KWGDL2-R1
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。

ボス径M(Φmm)25 歯幅P(mm)36 寸法S(mm)22 寸法V(mm)(最大)8 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 穴径L(Φmm)14(H7) ボス長Q(mm)14 全長R(mm)50 モジュール2 種別複リードウォーム 材質SCM440 形状W4 質量(kg)0.21 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染 進み角3°41′

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする