KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KWGDL 複リードウォーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38012107
品番
KWGDL3-R1
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
ボス径M(Φmm)
35
歯幅P(mm)
54
寸法S(mm)
32
寸法V(mm)
(最大)10
基準円直径N(Φmm)
44
歯先円直径O(Φmm)
50
穴径L(Φmm)
20(H7)
ボス長Q(mm)
20
全長R(mm)
74
モジュール
3
種別
複リードウォーム
材質
SCM440
形状
W4
質量(kg)
0.61
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
進み角
3°54′
CADデータダウンロード