KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KWGDLS 軸付複リードウォーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38012143
品番
KWGDLS2-R1
参考基準価格(税別)
¥17,830
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
歯幅M(mm)
36
ネック径R(Φmm)
24
寸法T(mm)
22
寸法V(mm)
(最大)8
基準円直径P(Φmm)
31
歯先円直径Q(Φmm)
35
軸径S(Φmm)
30
軸長K(左)(mm)
75
軸長O(右)(mm)
75
全長J(mm)
220
ネック長L(左)(mm)
13
ネック長N(右)(mm)
21
モジュール
2
種別
軸付複リードウォーム
材質
SCM440
形状
W6
質量(kg)
1.17
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
進み角
3°41′
CADデータダウンロード