KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KWGDLS 軸付複リードウォーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38012152
品番
KWGDLS2.5-R1
参考基準価格(税別)
¥23,530
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
歯幅M(mm)
48
ネック径R(Φmm)
30
寸法T(mm)
29
寸法V(mm)
(最大)10
基準円直径P(Φmm)
37
歯先円直径Q(Φmm)
42
軸径S(Φmm)
36
軸長K(左)(mm)
85
軸長O(右)(mm)
85
全長J(mm)
260
ネック長L(左)(mm)
16
ネック長N(右)(mm)
26
モジュール
2.5
種別
軸付複リードウォーム
材質
SCM440
形状
W6
質量(kg)
2
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
進み角
3°52′
CADデータダウンロード