KWGDLS 軸付複リードウォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012186 品番 KWGDLS4-R1
参考基準価格(税別)¥50,170 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。

歯幅M(mm)74 ネック径R(Φmm)50 寸法T(mm)44 寸法V(mm)(最大)14 基準円直径P(Φmm)62 歯先円直径Q(Φmm)70 軸径S(Φmm)56 軸長K(左)(mm)120 軸長O(右)(mm)120 全長J(mm)360 ネック長L(左)(mm)16 ネック長N(右)(mm)30 モジュール4 種別軸付複リードウォーム 材質SCM440 形状W6 質量(kg)7.1 ねじれ右方向 条数1 表面処理研削部以外黒染 進み角3°41′

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする