AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012195 品番 AGDL1.5-20R1
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)9.84
(100rpm時)8.18
(300rpm時)6.4
(600rpm時)5.3
(900rpm時)4.68
(1200rpm時)4.25
(1800rpm時)3.68
ボス径B(Φmm)22 のど径D(Φmm)33 歯幅E(mm)14 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)30 歯先円直径D'(Φmm)34.5 穴径A(Φmm)8(H7) 組立距離J(mm)27.5 ボス長F(mm)10 全長G(mm)24 モジュール1.5 歯数20 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比20 形状H1 質量(kg)0.1 ねじれ右方向 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする