AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012213 品番 AGDL1.5-36R1
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)29.3
(100rpm時)24.6
(300rpm時)19.8
16.8
(900rpm時)14.9
(1200rpm時)13.5
(1800rpm時)11.9
ボス径B(Φmm)35 のど径D(Φmm)57 歯幅E(mm)14 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)54 歯先円直径D'(Φmm)58.5 穴径A(Φmm)10(H7) 組立距離J(mm)39.5 ボス長F(mm)10 全長G(mm)24 モジュール1.5 歯数36 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比36 形状H1 質量(kg)0.32 ねじれ右方向 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする