AGDL 複リードウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012283 品番 AGDL2-40R1
参考基準価格(税別)¥20,660 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)75.8
(100rpm時)64
(300rpm時)51.4
43.6
(900rpm時)38.5
(1200rpm時)34.9
(1800rpm時)30.7
ボス径B(Φmm)45 のど径D(Φmm)84 歯幅E(mm)18 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)80 歯先円直径D'(Φmm)86 穴径A(Φmm)15(H7) 組立距離J(mm)55.5 ボス長F(mm)15 全長G(mm)33 モジュール2 歯数40 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比40 形状H1 質量(kg)0.86 ねじれ右方向 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする