AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38012335 品番AGDL2.5-36R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)113
(100rpm時)94.5
(300rpm時)75.5
63.8
(900rpm時)56
(1200rpm時)51
(1800rpm時)44.3
ボス径B(Φmm)45 のど径D(Φmm)95 歯幅E(mm)22 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D'(Φmm)97.5 穴径A(Φmm)15(H7) 組立距離J(mm)63.5 ボス長F(mm)15 全長G(mm)37 モジュール2.5 歯数36 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比36 形状H1 質量(kg)1.25 ねじれ右方向 ねじれ角3°52´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする