AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38012362 品番AGDL2.5-60R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,820
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)291
(100rpm時)245
(300rpm時)198
170
(900rpm時)152
(1200rpm時)139
(1800rpm時)121
ボス径B(Φmm)80 のど径D(Φmm)155 歯幅E(mm)22 ウェブ厚H(mm)12 リム径I(Φmm)133 基準円直径C(Φmm)150 歯先円直径D'(Φmm)157.5 穴径A(Φmm)15(H7) 組立距離J(mm)93.5 ボス長F(mm)15 全長G(mm)37 モジュール2.5 歯数60 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比60 形状HB 質量(kg)2.9 ねじれ右方向 ねじれ角3°52´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする