AGDL 複リードウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012387 品番 AGDL3-30R1
参考基準価格(税別)¥36,310 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)137
(100rpm時)114
(300rpm時)90
74.7
(900rpm時)65.5
(1200rpm時)59.5
(1800rpm時)51.2
ボス径B(Φmm)55 のど径D(Φmm)96 歯幅E(mm)28 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D'(Φmm)99 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)67 ボス長F(mm)17 全長G(mm)45 モジュール3 歯数30 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比30 形状H1 質量(kg)1.65 ねじれ右方向 ねじれ角3°54´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする