AGDL 複リードウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012441 品番 AGDL3.5-30R1
参考基準価格(税別)¥49,520 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)208
(100rpm時)172
(300rpm時)136
111
(900rpm時)98.1
(1200rpm時)88.3
(1800rpm時)75.7
ボス径B(Φmm)60 のど径D(Φmm)112 歯幅E(mm)32 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)105 歯先円直径D'(Φmm)115.5 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)79 ボス長F(mm)18 全長G(mm)50 モジュール3.5 歯数30 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比30 形状H1 質量(kg)2.51 ねじれ右方向 ねじれ角3°47´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする