AGDL4-20R1 AGDL 複リードウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) 38012493

AGDL 複リードウォームホイール モジュール4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数20
内容量1個注文コード38012493品番AGDL4-20R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,520

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)134
(100rpm時)109
(300rpm時)84.8
67.9
(900rpm時)59.7
(1200rpm時)53.4
(1800rpm時)44.8
ボス径B(Φmm)60のど径D(Φmm)88歯幅E(mm)35ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)80歯先円直径D'(Φmm)92穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)71ボス長F(mm)20全長G(mm)55モジュール4歯数20種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比20形状H1質量(kg)1.76ねじれ右方向ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする