許容トルク(N・m)(歯面さ)
(30rpm時)400
(100rpm時)329
(300rpm時)262
215
(900rpm時)190
(1200rpm時)170
(1800rpm時)144
ボス径B(Φmm)75のど径D(Φmm)152歯幅E(mm)35ウェブ厚H(mm)17リム径I(Φmm)121基準円直径C(Φmm)144歯先円直径D'(Φmm)156穴径A(Φmm)20(H7)組立距離J(mm)103ボス長F(mm)20全長G(mm)55モジュール4歯数36種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)減速比36形状HB質量(kg)4.18ねじれ右方向ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045