AGDL 複リードウォームホイール モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012527 品番 AGDL4-40R1
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

許容トルク(N・m)
(歯面さ)
(30rpm時)486
(100rpm時)400
(300rpm時)320
264
(900rpm時)233
(1200rpm時)208
(1800rpm時)177
ボス径B(Φmm)75 のど径D(Φmm)168 歯幅E(mm)35 ウェブ厚H(mm)17 リム径I(Φmm)137 基準円直径C(Φmm)160 歯先円直径D'(Φmm)172 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)111 ボス長F(mm)20 全長G(mm)55 モジュール4 歯数40 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比40 形状HB 質量(kg)4.78 ねじれ右方向 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする