SW ウォーム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38012913 品番 SW0.5-R1
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

ボス径M(Φmm)- 歯幅P(mm)- 寸法S(mm)3 基準円直径N(Φmm)11 歯先円直径O(Φmm)12 穴径L(Φmm)5 ボス長Q'(左)(mm)- ボス長Q(右)(mm)- 全長R(mm)18 モジュール0.5 種別ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.01 公差H7 ねじM3 ねじれ右方向 条数1 表面処理黒染 ねじ穴M3 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 進み角2度36分 歯直角圧力角20度 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38012913
2021-04-25
用途:
ポータブル赤道儀に使用

ポータブル赤道儀のステッピングモーター軸側に使用しました。問題なく使用できています。

対象商品:
38012913
2016-08-22
用途:
望遠鏡の架台回転用

止めネジを短くすればねじ全体が使えて便利です。

対象商品:
38012913
2014-08-17
用途:
模型作成用

鉄道模型の作成用に購入しました。予想していたより大きくて、少し驚きましたが、何とか利用出来そうです。模型作成用似もう少し直径が小さな物があると助かるんですがね〜

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする