ボス径M(Φmm)-
歯幅P(mm)-
寸法S(mm)5
基準円直径N(Φmm)21
歯先円直径O(Φmm)23.5
穴径L(Φmm)8(H7)
ボス長Q'(左)(mm)-
ボス長Q(右)(mm)-
全長R(mm)37
モジュール1.25
種別ウォーム
材質S45C
形状W2
質量(kg)0.085
公差H7
ねじれ右方向
条数1
表面処理黒染
ねじ穴M5
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
進み角3°25′
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7