SW ウォーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 条数2 注文コード38012983 品番SW1.25-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品はモジュール・条数・ねじなど30種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

ボス径M(Φmm)- 歯幅P(mm)- 寸法S(mm)5 基準円直径N(Φmm)21 歯先円直径O(Φmm)23.5 穴径L(Φmm)8(H7) ボス長Q'(左)(mm)- ボス長Q(右)(mm)- 全長R(mm)37 モジュール1.25 種別ウォーム 材質S45C 形状W2 質量(kg)0.085 公差H7 ねじれ右方向 条数2 表面処理黒染 ねじ穴M5 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 進み角6°50′ 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38012983 SW1.25-R2 07136841 SW1.25-R2 SWウォーム KHK(小原歯車工業) SWウォーム KHK(小原歯車工業) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38012913
2021-04-25
用途:
ポータブル赤道儀に使用

ポータブル赤道儀のステッピングモーター軸側に使用しました。問題なく使用できています。

対象商品:
38012913
2016-08-22
用途:
望遠鏡の架台回転用

止めネジを短くすればねじ全体が使えて便利です。

対象商品:
38012913
2014-08-17
用途:
模型作成用

鉄道模型の作成用に購入しました。予想していたより大きくて、少し驚きましたが、何とか利用出来そうです。模型作成用似もう少し直径が小さな物があると助かるんですがね〜

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする