※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW5-R2 SW ウォーム KHK(小原歯車工業) 38013184 SW5-R2 SW ウォーム KHK(小原歯車工業) 38013184

SW ウォーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール5 条数2 注文コード38013184 品番SW5-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,790
この商品はモジュール・条数・ねじなど30種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

ボス径M(Φmm)56 歯幅P(mm)85 寸法S(mm)- 基準円直径N(Φmm)70 歯先円直径O(Φmm)80 穴径L(Φmm)25(H7) ボス長Q'(左)(mm)20 ボス長Q(右)(mm)20 全長R(mm)125 モジュール5 種別ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)2.86 公差H7 ねじれ右方向 条数2 表面処理黒染 ねじ穴- 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 進み角8°13′ 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38012913
2021-04-25
用途:
ポータブル赤道儀に使用

ポータブル赤道儀のステッピングモーター軸側に使用しました。問題なく使用できています。

対象商品:
38012913
2016-08-22
用途:
望遠鏡の架台回転用

止めネジを短くすればねじ全体が使えて便利です。

対象商品:
38012913
2014-08-17
用途:
模型作成用

鉄道模型の作成用に購入しました。予想していたより大きくて、少し驚きましたが、何とか利用出来そうです。模型作成用似もう少し直径が小さな物があると助かるんですがね〜

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする