SW ウォーム(Jシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013211 品番 SW1.5-R1J8
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

ボス径M(Φmm)20 歯幅P(mm)30 寸法S(mm)5 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 穴径L(Φmm)8(H7) ボス長Q(右)(mm)10 全長R(mm)40 モジュール1.5 種別ウォーム 材質S45C 形状W1T 質量(kg)0.12 ねじれ右方向 条数1 表面処理黒染 ねじ穴M5 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 進み角3度26分 歯直角圧力角20度 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7) キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする