SW ウォーム(Jシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013263 品番 SW2-R1J14
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

ボス径M(Φmm)25 歯幅P(mm)32 寸法S(mm)7 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 穴径L(Φmm)14(H7) ボス長Q(右)(mm)14 全長R(mm)46 モジュール2 種別ウォーム 材質S45C 形状W1K 質量(kg)0.18 ねじれ右方向 条数1 表面処理黒染 ねじ穴M4 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 進み角3度42分 歯直角圧力角14度3分 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7) キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする