ボス径M(Φmm)35
歯幅P(mm)50
寸法S(mm)10
基準円直径N(Φmm)44
歯先円直径O(Φmm)50
穴径L(Φmm)19(H7)
ボス長Q(右)(mm)20
全長R(mm)70
モジュール3
種別ウォーム
材質S45C
形状W1K
質量(kg)0.58
ねじれ右方向
条数1
表面処理黒染
ねじ穴M5
熱処理なし
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級
進み角3度55分
歯直角圧力角14度3分
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削(転造)
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴(H7)
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8