KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SUW ステンレスウォーム
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013534
品番
SUW0.5-R1
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
ボス径M(Φmm)
-
歯幅P(mm)
-
寸法S(mm)
3
基準円直径N(Φmm)
11
歯先円直径O(Φmm)
12
穴径L(Φmm)
5(H7)
ボス長Q(mm)
-
全長R(mm)
18
モジュール
0.5
種別
ウォーム
材質
SUS303
形状
W2
質量(kg)
0.01
ねじれ
右方向
条数
1
ねじ穴
M3
進み角
2°36′
CADデータダウンロード