SUW ステンレスウォーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013613 品番 SUW2-R1
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。

ボス径M(Φmm)25 歯幅P(mm)32 寸法S(mm)- 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 穴径L(Φmm)12(H7) ボス長Q(mm)14 全長R(mm)46 モジュール2 種別ウォーム 材質SUS303 形状W1 質量(kg)0.2 ねじれ右方向 条数1 ねじ穴- 進み角3°42′

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38013552
2014-02-07
用途:
昇降軸部

予定通りの製品が完成しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする