KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SUW ステンレスウォーム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
条数
1
注文コード
38013631
品番
SUW2.5-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,870
この商品は
モジュール・条数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
ボス径M(Φmm)
30
歯幅P(mm)
45
寸法S(mm)
-
基準円直径N(Φmm)
37
歯先円直径O(Φmm)
42
穴径L(Φmm)
15(H7)
ボス長Q(mm)
18
全長R(mm)
63
モジュール
2.5
種別
ウォーム
材質
SUS303
形状
W1
質量(kg)
0.39
ねじれ
右方向
条数
1
ねじ穴
-
進み角
3°52′
CADデータダウンロード