KHK(小原歯車工業)
SUW ステンレスウォーム
(1件のレビュー)
取扱い終了
モジュール
2.5
0.5
0.8
1
1.5
2
3
穴径L(Φmm)
15(H7)
5(H7)
6(H7)
8(H7)
12(H7)
16(H7)
条数
2
1
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013647
品番
SUW2.5-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,870
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
ボス径M(Φmm)
30
歯幅P(mm)
45
寸法S(mm)
-
基準円直径N(Φmm)
37
歯先円直径O(Φmm)
42
穴径L(Φmm)
15(H7)
ボス長Q(mm)
18
全長R(mm)
63
モジュール
2.5
種別
ウォーム
材質
SUS303
形状
W1
質量(kg)
0.39
ねじれ
右方向
条数
2
ねじ穴
-
進み角
7°46′
CADデータダウンロード