KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SUW ステンレスウォーム
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013665
品番
SUW3-R2
参考基準価格(税別)
¥11,930
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
ボス径M(Φmm)
35
歯幅P(mm)
50
寸法S(mm)
-
基準円直径N(Φmm)
44
歯先円直径O(Φmm)
50
穴径L(Φmm)
16(H7)
ボス長Q(mm)
20
全長R(mm)
70
モジュール
3
種別
ウォーム
材質
SUS303
形状
W1
質量(kg)
0.63
ねじれ
右方向
条数
2
ねじ穴
-
進み角
7°50′
CADデータダウンロード