AGF ウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 相手条数1 注文コード38013692 品番AGF2-25R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は歯数・相手条数など10種類から選べます 他の種類を見る

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)29.4
(100rpm時)24.5
(300rpm時)19.6
(600rpm時)16.3
(900rpm時)14.4
(1200rpm時)13.2
(1800rpm時)11.4
ボス径B(Φmm)35 のど径D(Φmm)52 歯幅E(mm)18 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D'(Φmm)54 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)35 ボス長F'(左)(mm)5 ボス長F(右)(mm)12 全長G(mm)35 モジュール2 歯数25 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比25 形状H6 質量(kg)0.37 ねじれ右方向 ねじれ角5°12′ バックラッシ(mm)0.11〜0.24 転位係数-0.5 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする