AGF ウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013717 品番 AGF2-30R2
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)42.3
(100rpm時)35
(300rpm時)27
(600rpm時)22.1
(900rpm時)19.9
(1200rpm時)17.7
(1800rpm時)15.4
ボス径B(Φmm)38 のど径D(Φmm)62 歯幅E(mm)18 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D'(Φmm)64 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)40 ボス長F'(左)(mm)5 ボス長F(右)(mm)12 全長G(mm)35 モジュール2 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比15 形状H6 質量(kg)0.51 ねじれ右方向 ねじれ角10°18′ バックラッシ(mm)0.11〜0.24 転位係数-0.5 相手条数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする