AGF ウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013726 品番 AGF2-36R1
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)57.8
(100rpm時)48.6
(300rpm時)39.3
(600rpm時)33.2
(900rpm時)29.6
(1200rpm時)27
(1800rpm時)23.6
ボス径B(Φmm)40 のど径D(Φmm)76 歯幅E(mm)18 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)72 歯先円直径D'(Φmm)78 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)47 ボス長F'(左)(mm)5 ボス長F(右)(mm)12 全長G(mm)35 モジュール2 歯数36 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比36 形状H6 質量(kg)0.73 ねじれ右方向 ねじれ角5°12′ バックラッシ(mm)0.11〜0.24 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする