KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013735
品番
AGF2-40R1
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)70.3
(100rpm時)59.2
(300rpm時)48.1
(600rpm時)40.7
(900rpm時)36.4
(1200rpm時)33.2
(1800rpm時)28.9
ボス径B(Φmm)
45
のど径D(Φmm)
82
歯幅E(mm)
18
ウェブ厚H(mm)
10
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D'(Φmm)
84
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
50
ボス長F'(左)(mm)
5
ボス長F(右)(mm)
12
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
40
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
40
形状
H8
質量(kg)
0.85
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°12′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
転位係数
-0.5
相手条数
1
CADデータダウンロード