AGF ウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 相手条数1 注文コード38013744 品番AGF2-48R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,970
この商品は歯数・相手条数など10種類から選べます 他の種類を見る

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)98.5
(100rpm時)83
(300rpm時)68
(600rpm時)57.9
(900rpm時)51.9
(1200rpm時)47.5
(1800rpm時)41.3
ボス径B(Φmm)50 のど径D(Φmm)102 歯幅E(mm)18 ウェブ厚H(mm)10 リム径I(Φmm)76 基準円直径C(Φmm)96 歯先円直径D'(Φmm)104 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)60 ボス長F'(左)(mm)5 ボス長F(右)(mm)12 全長G(mm)35 モジュール2 歯数48 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比48 形状H9 質量(kg)1.14 ねじれ右方向 ねじれ角5°12′ バックラッシ(mm)0.11〜0.24 転位係数0.5 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする