KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013762
品番
AGF2-60R1
参考基準価格(税別)
¥22,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)149
(100rpm時)126
(300rpm時)103
(600rpm時)88.4
(900rpm時)80.3
(1200rpm時)7.33
(1800rpm時)64.2
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
122
歯幅E(mm)
18
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
96
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D'(Φmm)
124
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
70
ボス長F'(左)(mm)
5
ボス長F(右)(mm)
12
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
60
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
60
形状
H9
質量(kg)
1.51
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°12′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
転位係数
-0.5
相手条数
1
CADデータダウンロード