AGF ウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013771 品番 AGF2.5-20R1
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)35.1
(100rpm時)29
(300rpm時)22.6
(600rpm時)18.6
(900rpm時)16.3
(1200rpm時)14.8
(1800rpm時)12.8
ボス径B(Φmm)35 のど径D(Φmm)55 歯幅E(mm)20 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D'(Φmm)57.5 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)40 ボス長F'(左)(mm)5 ボス長F(右)(mm)15 全長G(mm)40 モジュール2.5 歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比20 形状H6 質量(kg)0.44 ねじれ右方向 ねじれ角4°46′ バックラッシ(mm)0.14〜0.27 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする