KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール2.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013814
品番
AGF2.5-30R2
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)73.6
(100rpm時)60.6
(300rpm時)46.2
(600rpm時)37.8
(900rpm時)33.2
(1200rpm時)29.9
(1800rpm時)25.8
ボス径B(Φmm)
40
のど径D(Φmm)
80
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D'(Φmm)
82.5
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
52.5
ボス長F'(左)(mm)
5
ボス長F(右)(mm)
15
全長G(mm)
40
モジュール
2.5
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
15
形状
H6
質量(kg)
0.87
ねじれ
右方向
ねじれ角
9°28′
バックラッシ(mm)
0.14〜0.27
転位係数
0
相手条数
2
CADデータダウンロード