KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
相手条数
1
注文コード
38013823
品番
AGF2.5-36R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
歯数・相手条数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)104
(100rpm時)87.4
(300rpm時)69.8
(600rpm時)59
(900rpm時)51.8
(1200rpm時)47.1
(1800rpm時)41.2
ボス径B(Φmm)
45
のど径D(Φmm)
95
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D'(Φmm)
97.5
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
60
ボス長F'(左)(mm)
5
ボス長F(右)(mm)
15
全長G(mm)
40
モジュール
2.5
歯数
36
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
36
形状
H8
質量(kg)
1.19
ねじれ
右方向
ねじれ角
4°46′
バックラッシ(mm)
0.14〜0.27
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード