AGF ウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013857 品番 AGF2.5-50R1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,950 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)192
(100rpm時)161
(300rpm時)130
(600rpm時)111
(900rpm時)98.4
(1200rpm時)90
(1800rpm時)78.3
ボス径B(Φmm)55 のど径D(Φmm)130 歯幅E(mm)20 ウェブ厚H(mm)13 リム径I(Φmm)100 基準円直径C(Φmm)125 歯先円直径D'(Φmm)132.5 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)77.5 ボス長F'(左)(mm)5 ボス長F(右)(mm)15 全長G(mm)40 モジュール2.5 歯数50 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比50 形状H9 質量(kg)1.92 ねじれ右方向 ねじれ角4°46′ バックラッシ(mm)0.14〜0.27 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする