KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013884
品番
AGF3-20R2
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)60.2
(100rpm時)48.2
(300rpm時)36.1
(600rpm時)29.5
(900rpm時)25.4
(1200rpm時)23
(1800rpm時)19.4
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
68
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D'(Φmm)
71
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
50
ボス長F'(左)(mm)
7.5
ボス長F(右)(mm)
17.5
全長G(mm)
50
モジュール
3
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
10
形状
H6
質量(kg)
0.88
ねじれ
右方向
ねじれ角
8°58′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
転位係数
+0.333
相手条数
2
CADデータダウンロード